Beli tekiro kunci inggris 6 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:- ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris)atribut:
- Material: Chrome
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:> Drop forged carbon steel> Chrome plated
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Sherlock Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
- TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring)Deskripsi:TEKIRO Wrench, Obstruction (Kunci Ring Bulan)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)Deskripsi:Bolt, tightening only the work of the nut.atribut:
- Material: Carbon steel
- TRUSCO Adjustable Wrench Monkey Color (Kunci Inggris)Deskripsi:-Elastomer resin grip so it fits your hand, making it less slippery.-The grip end can also be used as a box end wrench.
Daftar Harga tekiro kunci inggris 6 Terbaru October 2026
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp689.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp71.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
| TRUSCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp169.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris) | Rp599.900 |
| MAXPOWER Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1wP103684068-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/g3P103687579-1.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
/P101506418-1.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)
/P102053294-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/lwP102118788-2.jpg)
/64P101000220-3.jpg)
/eoP105168528-1.jpg)
/8dP101000301-6.jpg)
/r6P103181978-4.jpg)
/g2P102278578-2.jpg)
/P102758977-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)